M-593 ロングレース 50cm幅 明和グラビア 27630366

 

M-593 ロングレース 50cm幅 明和グラビア 27630366 M-593 ロングレース 50cm幅 明和グラビア 27630366

ロングレース 50cm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27630366 品番M-593
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなセンターレース

用途ダイニングテーブル 材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)20 幅(cm)50 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする