新・防水防カビUVカット カフェカーテン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)150 注文コード27630795 品番CFC-100
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。

幅(cm)150 長さ(cm)75 用途ダイニングテーブル 材質塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27630829
2022-08-14
用途:
入浴時
その他業種

すぐにご丁寧にご対応いただきありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする