AVSA-A92 カップ型オイルフィルタレンチ KTC 27632274

AVSA-A92 カップ型オイルフィルタレンチ KTC 27632274
AVSA-A92 カップ型オイルフィルタレンチ KTC 27632274
AVSA-A92 カップ型オイルフィルタレンチ KTC 27632274

カップ型オイルフィルタレンチ

(167件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)99.5高さ(mm)44形状20山注文コード27632274品番AVSA-A92
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ニッサンNV350キャラバンのオイルフィルタ交換作業に最適なオイルフィルタレンチです。
NV350に採用されている特殊形状オイルフィルタに対応した専用形状で、アルミダイキャスト一体成形により軽量化を実現。
全高は浅がかりしない最低限の高さ44mmに設定。9.5sq.の差込角と二面幅24mmの六角部を備え、ラチェットハンドルやめがねレンチなど、駆動する工具が選べ、トルクレンチを使用してのトルク管理も可能です。
レンチの内周部は、フィルタ外周の溝にかみ合う山部(突起部)と平面部を交互に配置した設計で、かみ込み力を分散し、フィルタへのかみ込みを防ぎます。
ニッサンNV350キャラバン(ディーゼル車)をはじめアウディやフォルクスワーゲンなどの一部車両にも適用します。

適合エンジン型式
ニッサン NV350キャラバン:YD25DDTi
アウディ 80, A4, A6, A8,Allroad,Cabriolet:1Z, AAH, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AEJ, AFN,AFY, AGA, AGB, AGE, AHH, AHL, AHU, AJG, AJK,AJL, ALF, ALG, ALW, ALZ, AMC, AML, AMM, AMX,ANA, ANB, APC, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD,ARE, ARG, ARJ, ARK, ARM, ARN, ASJ, ASN, ATX,AVG, AVK, AWT, AZA, AZR, BBJ, BDV, BES※年式等により適用外の場合あり
フォルクスワーゲン Passat:ACK, AFN, AGE, AHH, ALG, AMX, APR, AWD,ATX, AVG ※年式等により適用外の場合あり
主な使用エンジンニッサンNV350キャラバン(ディーゼル)および、アウディ・フォルクスワーゲンの一部車種差込角(mm)9.5形状20山外径(Φmm)99.5寸法H(mm)44高さ(mm)44仕様国産車・輸入車用質量(g)150内径(Φmm)91.4山数20(4山×5箇所)
注意
※主な使用エンジンの適合は車種・年式・エンジンの型式によって変わる場合がありますので、オイルフィルタの外径をご確認ください。
※本製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具は使用しないでください。
※ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップには、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ以外は使用しないでください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07108534
2025-06-18
用途: 車のオイル交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈な造りで一度購入すれば一生使えそうなクオリティで大満足です。使用感もバッチリ。あまり関係ありませんが叩くとめちゃくちゃいい音がします。

1が参考にしています
2025-08-01
用途: オイルフィルター交換
飲食業

AVSA-067を購入。2回使用。ハズレ個体なのか、マツダ純正フィルター(PE01-14-302B)が緩くて外せない。前回はたまたまなのかな?と思い、手持ちの若干小さめのフィルターで何とか外しましたが、今回も緩まず。完全になめてしまいました。使い物になりません。

2025-01-15
用途: スバル車用
エーワイテック株式会社

FA20とCB18用に購入しました、一応monotaroブランドの対辺66.5㎜も持っていましたのですが、親の仇のごとく締め付けたディーラーも悪いのですがmonotaroブランドのレンチでは滑って緩めることが出来ず、高いな~と思いつつもKTCを選んで正解でした

3が参考にしています
2025-03-02
用途: フィルター交換
サービス業

エレメント14角への密着度合いが素晴らしい。さすが‘KTCです。

1が参考にしています
2025-04-07
用途: 交換作業
製造業

フィルターとの相性が良いです。取り外し時にカンでしまう事があるの・・・。

2024-09-21
用途: 車のオイル交換
運輸・通信業

安心安全のKTC製。TONEのラチェットハンドルにつけて使用していますが、特段問題なさそうです

対象商品 : 07108525
2023-09-27
用途: OILフィルター交換
Garage STINGER自動車・二輪車・自転車関連業

前回他社のレンチを購入しエレメントを交換したのですがエレメントとの遊びが大きく、また内側にバリがあったため傷だらけになった経緯からKTCのれんちを購入、遊びもなく完璧でした。
さすが、KTCだと改めて思いました。こういった部分の工具はちゃんとしたものの購入をお勧めです。安物買いはろくなことないですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 07108543
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の「KTC」ブランドです!安い他社製品はペラペラで使いにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする