CBVR-50 ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 27632414 CBVR-50 ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 27632414 CBVR-50 ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 27632414

ベンチバイス クランプ式 回転盤付

(71件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27632414 品番 CBVR-50
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。

材質ねずみ鋳鉄 質量(kg)1.9 全長(mm)155 口幅(mm)50 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4 用途加工対象物の固定に。 クランプ幅(mm)約40 クランプ開口(mm)(最大)40
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。
※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。
※本来の目的外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【ベンチバイス クランプ式 回転盤付 】加工対象物の固定に .
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
刃物の刃研ぎ
農・林・水産業

グラインダーで鎌やハサミの刃研ぎするときに刃物を固定できなくて困っていました。
この回転盤付きバイスで固定すれば刃研ぎが楽々です。刃物が何度も生き返ります。少しの投資で気分よしです。

2026-02-04
用途:
小物の固定に

初めて使用した時、バイスの方向を変えるレバーが閉まらなくて、不良品かと思いましたが、クランプ部の所にあるネジで閉まり具合を調整することができました。
それ以降は緩むこともなく、快適に使用できます。

対象商品:
27632414
2026-02-24
用途:
固定用に
運輸・通信業

ドリルなどを使用する時に固定したいために購入しました。まだ使ってはいませんが使いやすそうです。

2026-01-30
用途:
ゴルフクラブのグリップ交換、イレクターパイプの切断
くすりのシモデ2 様 (医療・福祉・介護関連業)

この値段で必要充分です。回転するのもいいです。
アンビルも使えます。

2026-01-20
用途:
切断作業用

回転盤付タイプでこの金額はとても安いと感じました。

2025-10-19
用途:
小物部材の加工用

全体にガタガタしていますが 部材を固定すれば思いの様に役立ちます、現在は充分に活躍しています。

対象商品:
27632414
2025-06-15
用途:
グラインダー作業
前田興業株式会社 様 (サービス業)

物を固定して作業をするのに適しています。
大き過ぎず、個人で使用するには適切な大きさです

対象商品:
27632414
2025-06-06
用途:
沖縄三線の唄口(弦を載せる台)を加工するときに使用
教育・研究機関

コンパクトな作りで小さな部品の加工がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする