醤油スプレー ひと吹き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27632843 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
容量(mL)60 材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×130 耐熱温度(℃)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする