ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダリヤ(マルハチ産業)の 卓上備品・テーブルウェア
ダリヤ(マルハチ産業)の カスター・卓上用調味料入れ
オイルポンプ ガラス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632868
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
本体:PP ボトル:ガラス
色
クリヤ
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×120
耐熱温度(℃)
70