ダリヤ
ダリヤの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤの スプレーボトル
蓄圧式スプレー ハイパー レギュラーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27633157
品番
#2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(L)
2
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×120×320
危険物の類別
非危険物