DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
APLED用延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
2000
注文コード
27641026
品番
DKL2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)
2000
質量(kg)
0.031
定格電圧
DC24V
品種
延長コード
定格電流(A)
2