DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDジョイントモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27641306
品番
PFSH-LEDB-R2
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロファイルシステムPFSH専用構成部品
FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質
本体:ポリカーボネート・乳白半透明
長さ(mm)
153
質量(kg)
0.01
品種
ジョイントモジュール
入力電流(A)
0.05(0.04)
入力電力(W)
3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)