DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
27641498
品番
D-EX122BC
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)
0.1
色
ブラック
電源
内蔵
品種
ダウンライト(100V仕様)
色温度
4000
埋め込み深さ(mm)
30
入力電流(A)
0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所
屋内(什器用)
ビーム角度(°)
45
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
60
入力電圧
AC100V
入力電力(W)
5.0(調光器非接続時は4.2)