DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDたなライト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1571
注文コード
27643711
品番
TA-LED1571DC-F1
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
LEDたなライト
棚全面照射型
透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
長さ(mm)
1571
質量(kg)
0.71
電源
内蔵
品種
たなライト
全光束(Lm)
乳白半透明カバー:2180、透明カバー:2510
色温度
6500
入力電流(A)
0.19
使用場所
屋内
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V
入力電力(W)
18.9
調光の可否
不可