DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
ビーム角度(°)
30
注文コード
27643957
品番
SW1L28-30K-G1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ビーム角度
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター
形状に合わせて立体的な取り付けが可能
60ユニット(3m)まで連結可能
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.06
品種
LEDモジュール
全光束(Lm)
190(210)
色温度
2800
ビーム角度(°)
30
入力電力(W)
1.8