DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1150
ビーム角度(°)
15
注文コード
27646608
品番
LW1150L28-15C-G1
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ビーム角度
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
長さ(mm)
1150
質量(kg)
0.88
寸法A(mm)
200
品種
LEDモジュール
全光束(Lm)
4430(4870)
色温度
2800
ピッチP(mm)
750
ビーム角度(°)
15
入力電力(W)
LEDモジュール:41.8