LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1150 ビーム角度(°)20 注文コード27646635 品番LW1150L28-20K-G1
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は長さ・ビーム角度など240種類から選べます 他の種類を見る

LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)

長さ(mm)1150 質量(kg)0.88 寸法A(mm)200 品種LEDモジュール 全光束(Lm)4210(4620) 色温度2800 ピッチP(mm)750 ビーム角度(°)20 入力電力(W)LEDモジュール:41.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする