LWD100W40-30K-G1 LEDモジュール DNライティング 27647737

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)100ビーム角度(°)30全光束(Lm)370(400)注文コード27647737品番LWD100W40-30K-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LINERWASH series
LINE WASH(ケーブルダクト付き)
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き

長さ(mm)100質量(kg)0.16寸法A(mm)15品種LEDモジュール全光束(Lm)370(400)色温度4000ビーム角度(°)30入力電力(W)LEDモジュール:3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする