LWD300L28-20C-G1 LEDモジュール DNライティング 27647825

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)300ビーム角度(°)20全光束(Lm)1110(1220)注文コード27647825品番LWD300L28-20C-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LINERWASH series
LINE WASH(ケーブルダクト付き)
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き

長さ(mm)300質量(kg)0.37寸法A(mm)90品種LEDモジュール全光束(Lm)1110(1220)色温度2800ビーム角度(°)20入力電力(W)LEDモジュール:10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする