MC-LED4-50WS-P5-MG-F1 LEDモジュール DNライティング 27660407

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード27660407品番MC-LED4-50WS-P5-MG-F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

MC-LED4 Sの1/2の明るさ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)

仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間長さ(mm)50カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール平均演色評価数Ra86色温度4200使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V入力電力(W)LEDモジュール:0.33連結1系統5500mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする