※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
小型シリーズ Hタイプ (直交軸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200/200/220
注文コード
27664903
品番
HFMR-15L-100-T25
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
1218
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
100
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
安全率
1.0
種類
ギアモータ
定格電流(A)
0.21/0.19/0.19
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
定格回転速度(r.p.m)
1350/1550/1600
出力軸方向(入力側から見た場合)
左側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
10.8[1.1]/10.8[1.1]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
980[100]
実減速比
1/102.5