曜日別特売
HFMR-15L-160-S25 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ 27665138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.025電圧(V)100/100注文コード27665138品番HFMR-15L-160-S25
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
出力(kW)0.025電源単相電圧(V)100/100減速比160周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2安全率1.0種類ギアモータコンデンサ容量(μF)7/7定格電流(A)0.48/0.48出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品定格回転速度(r.p.m)1350/1600出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)16.7[1.7]/16.7[1.7]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1080[110]実減速比1/164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする