ピカールネオ

(84件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(180g) 注文コード27677494 品番11300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥728 販売価格(税込) ¥724
販売価格(税別)
658

成分をイチから見直し、におい激減に成功!
研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ
液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる

適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27677494
2025-12-20
用途:
オートバイのメッキ部分に使用
宮本企画 様

スーパーカブなどのマフラーのメッキ劣化対策として購入、使用。同社品の使用実績があるので問題はないと思う。

対象商品:
27677494
2025-08-28
用途:
金属小物の艶出し
飲食業

今までのピカールと違ってあまり匂いがしないのはありがたいです。

2025-02-23
用途:
玄関、真鍮ドアノブ清掃
サービス業

黒く汚れた真鍮ドアノブがこれを使うと元の光沢に戻りました。

2024-10-01
用途:
金属磨き
サービス業

匂いが少なくて良いです。
手軽に使えてやすいのでリピートしています。
艶の出方は、ネオじゃない通常版のほうが良いような気もしますが、僅かな差だと思います。
室内で使うなら断然こちらだと思う。

1人が参考にしています
2024-11-22
用途:
金属部品の研磨
教育・研究機関

確かに以前のピカールに比べると匂いがほとんどしなくなっています。研磨に関しては問題ないので、切り替えてよかったです。

2024-10-22
用途:
ステンレス

今まで普通のピカールしか知らず、においが気になっていたがこの商品をたまたま発見。ほぼにおいが無く厨房で使ってもにおい残りが無く良かった。

対象商品:
27677494
2024-07-08
用途:
プラスチックメッキ部分の磨き
製造業

主に自動車のグリルなどのプラスチック部分のメッキ処理部の水垢等の磨きに、綺麗な布に少量付けて軽く擦ると嘘みたいに綺麗になります!ネオは使用用途にプラスチック表記も有るので、自己責任で使用していますが最高のコスパです。

対象商品:
27677494
2024-08-05
用途:
金属部品のメンテナンス・クリーニング

以前に買った同じ製品より性能が上がっているような気がする。これがないと綺麗にならない、流石としか言いようがない!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする