※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27677589
品番
BCZ275GW-DC
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
排気量(mL)
25.4
ハンドル形状
両手ハンドル
質量(kg)
5
タンク容量(L)
0.68
付属品
チップソー255-40P、保護メガネ、ツールセット、肩掛バンド(ダブルタイプ)
用途
山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
全長×全幅W×全高(mm)
1841×560×403
スロットル方式
ST
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.9
肩掛けバンド
両肩タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。