ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27677659
品番
BC4410DW1-EZ
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
排気量(mL)
41.5
ハンドル形状
両手ハンドル
質量(kg)
7.6
タンク容量(L)
0.94
付属品
チップソー255-40P、保護メガネ、ツールセット、肩掛バンド
用途
山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
全長×全幅W×全高(mm)
1830×630×420
スロットル方式
トリガー
スパークプラグ
チャンピオン RCJ-6Y
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.7
肩掛けバンド
両肩タイプ(腰あてなし)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。