ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 充電式刈払機・草刈機
バッテリー刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27677756
品番
BTR250PL
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。
10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。
エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min
-1
[回/分])
5500
ハンドル形状
ループハンドル
質量(kg)
2.9(バッテリー除く)
モータータイプ
BLDC(ブラシレス) 36V
刃の種別
10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※バッテリーは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500