WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 額縁飾り・額縁掛け
ユニクロヒル釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
27677905
品番
SH-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質
鉄
寸法(mm)
8×55
線径(Φmm)
3.4
寸法A(mm)
55
寸法C(mm)
20
安全荷重(kg)
3.5
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。