WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 額縁飾り・額縁掛け
ユニクロヒル釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
27677948
品番
SH-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質
鉄
寸法(mm)
16×100
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
35
安全荷重(kg)
13
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。