セラミック ラージハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27677957 品番10545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。

寸法(mm)198×75.3×13.4 材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン 全長(mm)200 質量(g)90 深さ(mm)57
注意
※取替用替刃の用意は御座いません。

商品説明動画

slice(スライス) セラミックハサミ 10544・10545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする