曜日別特売
K50H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680723
K50H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680723

フジキング重量戸車 H型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード27680723品番K50H
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ

用途
門扉、台車などの重量用の戸車
寸法B(mm)86寸法C(mm)38寸法D(mm)114寸法E(mm)49寸法F(mm)55寸法G(mm)27.9寸法H(mm)11寸法I(mm)16寸法J(mm)18寸法K(mm)7.6寸法t(mm)3.2車輪径(Φmm)50仕様50mm枠付材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染耐荷重(2ヶ当り)(kg)180呼び径(A)50使用ボルトねじ(mm)M10×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680757
2020-04-18
用途: 門扉の交換部品として
大誠石材工業株式会社建設業・工事業

既存の戸車と同じメーカーの物が無いので寸法の近いものを選びました。
片手でも開閉できるくらい軽くスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする