曜日別特売
K100H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K100H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680775
K100H フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 27680775

フジキング重量戸車 H型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード27680775品番K100H
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ

用途
門扉、台車などの重量用の戸車
寸法B(mm)186寸法C(mm)76寸法D(mm)220寸法E(mm)92寸法F(mm)110寸法G(mm)42寸法H(mm)13.5寸法I(mm)20寸法J(mm)30寸法K(mm)14寸法t(mm)4車輪径(Φmm)100仕様100mm枠付材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染耐荷重(2ヶ当り)(kg)600呼び径(A)100使用ボルトねじ(mm)M20×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680757
2020-04-18
用途: 門扉の交換部品として
大誠石材工業株式会社建設業・工事業

既存の戸車と同じメーカーの物が無いので寸法の近いものを選びました。
片手でも開閉できるくらい軽くスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする