※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
47
42
47
52
88
寸法B(mm)
37.5
33
37.5
40
60
車輪径(Φmm)
90
50
60
75
90
105
120
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681299
品番
R90H
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄製の重量用の平型戸車
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
98
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法K(mm)
25.4
寸法t(mm)
3.2
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
90
仕様
90mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
700
呼び径(A)
90