曜日別特売
R105H フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシ 27681308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R105H フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシ 27681308
R105H フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシ 27681308

フジロイヤル重量戸車 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)52
寸法B(mm)40
車輪径(Φmm)105
内容量1個注文コード27681308品番R105H
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

鉄製の重量用の平型戸車

用途門扉、台車などの重量用の戸車寸法B(mm)40寸法C(mm)145寸法D(mm)52寸法E(mm)121寸法F(mm)115寸法G(mm)15寸法H(mm)11寸法K(mm)28寸法t(mm)3.2タイプ平型車輪径(Φmm)105仕様105mm枠付材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染耐荷重(2ヶ当り)(kg)800呼び径(A)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする