曜日別特売
R90H-N フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシ 27681369

R90H-N フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシ 27681369
R90H-N フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシ 27681369

フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)28
寸法B(mm)25.4
車輪径(Φmm)90
内容量1個注文コード27681369品番R90H-N
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車寸法B(mm)25.4寸法C(mm)13寸法D(mm)28タイプ平型車輪径(Φmm)90仕様90mm車のみ(芯棒付)材質/仕上(車)鋳鉄・黒染耐荷重(2ヶ当り)(kg)700呼び径(A)90使用ボルトねじ(mm)リベット13Φ×75
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする