※セット内容

GB101 ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE 27682647 GB101 ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE 27682647 GB101 ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE 27682647 GB101 ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE 27682647

ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27682647 品番GB101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。
148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。
描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。
気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。
広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。
ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。
スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。

仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8〜9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 ホワイト 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90〜120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
注意
※ご使用の前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。
※当製品の仕様による、いかなる損害にも保障する責任を負いません。
※Li-Poバッテリーは消耗品です。劣化に困る交換・返品は致しかねます。
※当製品は性能向上・品質向上のために予告なく仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする