インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27682814 品番 ABP6-4120HTP
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1〜4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。

ソケット形状6角 差込角(sq.)19 寸法S1(mm)41(六角) 用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に 質量(g)905 寸法L(mm)79 寸法H(mm)13 寸法e(mm)54 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)50 寸法S2(mm)20(四角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする