BM-E50NV 20型折畳み電動アシスト自転車 KAIHOU 27683469

20型折畳み電動アシスト自転車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27683469 品番BM-E50NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

20インチ折りたたみ式タイプ。
前照灯は3灯LEDライト。エコ、平坦、坂道の3モードアシスト。
ブレーキレバーを握ると電源が切れる断電ブレーキ採用。
サークル鍵(盗難防止)。無変速モデル。

タイヤサイズ20インチ ネイビー 走行距離(km)(1回の充電・エコモード)最大約30 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(Ah)5.8 付属品リチウムイオンバッテリー5.8Ah、充電器、簡易工具(六角レンチ・スパナ)、締付バンド、盗難保証カード、取扱い説明ん 全長(mm)1555 質量(kg)20 電圧(V)24 全幅(mm)535 電源(充電器)AC100V-240V フレームU形 モータータイプブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルストレート ブレーキ形式前Vブレーキ、後Vブレーキ バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド片脚スタンド 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)約850〜935 折りたたみ寸法(mm)約850×480×710
注意
※充電器PSE取得済み、バッテリーPSE規格対象外商品(400WH/L未満の為)
※個人宅への配送は出来ません。
※近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※道路交通法などによる主な規定
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
※以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする