曜日別特売
100122 0000 マル撰ミニミニ刷毛ストラップ 大塚刷毛製造 27683478

マル撰ミニミニ刷毛ストラップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本形状筋違注文コード27683478品番100122 0000
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。

用途アクセサリーに。形状筋違型式筋違全長(mm)約50.0サイズミニミニ質量(g)約1.4(ストラップを除く)毛丈(mm)12材質(毛)黒ヤンオ(尾毛)毛色玉厚(mm)6板幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683478
2024-08-09
用途: 塗装業営業ツール

お客さんに評判です。職人手作りですという説明から話が広がります

対象商品 : 27683478
2019-06-25
用途: ペンキ屋魂
建設業・工事業

見て惚れ惚れする一品です。
ペンキ屋ならコレでしょ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする