曜日別特売
100132 0005 マル撰隅切黒毛 大塚刷毛製造 27683496

マル撰隅切黒毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)5
板幅(mm)15
内容量1本注文コード27683496品番100132 0005
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見えにくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)28毛色玉厚(mm)11型式筋違全長(mm)約172.0質量(g)約11.5種類刷毛材質(毛)黒ヤンオ(尾毛)主な用途隅切り用板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする