マル撰隅切黒毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27683514 品番 100132 0010
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見えにくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

形状筋違 サイズ(号)10 毛丈(mm)28 毛色 玉厚(mm)11 型式筋違 全長(mm)約176.0 質量(g)約15.0 種類刷毛 材質(毛)黒ヤンオ(尾毛) 主な用途隅切り用 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする