大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
影武者筋違白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27683575
品番
101866 0024
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
合成樹脂塗料用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
36
毛色
白色
玉厚(mm)
10
用途
薄口タイプ
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
刷毛幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応