大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ふくろう銅巻筋違白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27683609
品番
101870 0015
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
約30
玉厚(mm)
約10
用途
長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。
種類
刷毛
毛色
白色
板幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。