ひよこ銅巻筋違白

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27683706 品番 102745 0050
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

形状筋違 毛丈(mm)33 毛色白色 玉厚(mm)10 用途性塗料用刷毛 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27683679
2022-10-01
用途:
塗装

安定のブランド、マルテー。
あらゆる面で問題はないかと

対象商品:
27683688
2021-11-27
用途:
塗装作業時

水性塗料の使用時に使用してますが、ダメ込み等もしやすく常時使用してます。

対象商品:
27683688
2019-08-08
用途:
軒天のダミには最高
建設業・工事業

コシがあり繊細なダミに使いやすいです。アホ毛がないので軒天のダミには最高です。もう少し安ければ満点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする