大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
白神筋違
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27683749
品番
102746 0020
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
42
玉厚(mm)
20
用途
均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
種類
刷毛
毛色
白色
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラ等で強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。 ・強溶剤の使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまう等、本来の性能が発揮できんなくなってしまう可能性があります。
商品説明動画
白神
参考になった