目地刷毛 最高 平 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27683803 品番 104506 0005
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

弱溶剤系塗料で抜群の仕上がり性能。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な薄口タイプの刷毛です。

形状 用途目地・サッシュ用 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色白色 玉厚(mm)7 金具幅(mm)13 板幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100063
2017-06-05
用途:
サッシュ周りなど
建設業・工事業

毛の抜けが少ない、弱溶剤は文句なしの仕上がり。
他の目地刷毛に比べてコスパはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする