ふくろう目地平白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27683819 品番 104523 0008
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。

形状 サイズ(号)8 毛丈(mm)約30 玉厚(mm)5.5 用途目地・サッシュ用 種類刷毛 主な用途目地用 毛色白色 金具幅(mm)21 板幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27683828
2019-04-14
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

化繊と獣毛の混毛の刷毛です。毛は短めでかなりコシがあります。塗ると突っ張った感じがします。鉄骨の塗装で使用しましたが細かい所に突っ込んで使用しても毛が広がることはありませんでした。手の届かない所に突いて塗装したりする時にはかなり良い刷毛だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする