104523 0010 ふくろう目地平白 大塚刷毛製造 27683828

ふくろう目地平白

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
板幅(mm)27
内容量1本注文コード27683828品番104523 0010
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。

用途目地・サッシュ用形状サイズ(号)10毛丈(mm)約30玉厚(mm)5.5種類刷毛主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)27板幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683828
2019-04-14
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

化繊と獣毛の混毛の刷毛です。毛は短めでかなりコシがあります。塗ると突っ張った感じがします。鉄骨の塗装で使用しましたが細かい所に突っ込んで使用しても毛が広がることはありませんでした。手の届かない所に突いて塗装したりする時にはかなり良い刷毛だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする