目地刷毛平白短毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27683855 品番104555 0005
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

目地用刷毛
ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。
タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。

形状 サイズ(号)5 毛丈(mm)18 玉厚(mm)5 用途建築塗装・工業塗装 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色白色 金具幅(mm)14 板幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする