大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛筋違白短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27683864
品番
104556 0005
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
目地用刷毛
ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。
タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
形状
筋違
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
17
玉厚(mm)
5
用途
建築塗装・工業塗装
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白色
金具幅(mm)
14
板幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応