大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
化繊目地刷毛平白短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27683873
品番
105027 0005
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
目地用刷毛
形状
平
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
18
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
目地用
毛色
白色
金具幅(mm)
14
板幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応