白コッピー刷毛平

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27683943 品番 105524 0035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。

形状 毛丈(mm)約50 毛色白色 玉厚(mm)約12 刷毛幅(mm)84.5 用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用 種類刷毛 サイズ(号)3.5inch 主な用途掃除用/塗装用/のり用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
樹木剪定時の癒合促進・消毒剤塗布に使用

やや太めの毛で荒めの植毛なので、高粘性の癒合促進剤と不要に購入しました。
一般的な塗料とは異なる性状の薬剤塗布なので、用途としてはマッチしたのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする