ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
一升瓶1本白手提袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27685858
品番
K-307-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
1.8L×1本カブセ箱用手提袋。 高級な1.8Lのギフトに
仕様
未晒140g/m
2
カラーPP紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
170×160×475
質量(g)
68
タイプ
1.8L1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。