ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
Uパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
27686427
品番
K-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
お酒1本用レジ袋 ロングワインまで入ります。半透明です。
寸法(mm)
(150+90)×520
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.023
色
ナチュラル
質量(g)
4
タイプ
お酒2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。